液体吸収マット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10枚) 注文コード 20821747 品番 GAM75
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,849
販売価格(税別)
2,590

さまざまな液体を吸収できるマットです。
ミシン目が付いておりますので、半分に分割して使用することができます。
広範囲の液体漏れをカバーできます。
滅菌タイプをラインナップ!

用途水・油・溶剤 材質PP 質量(kg)7 サイズ400×500mm 滅菌 吸収量75L/箱 アズワン品番3-6589-31
注意
※滅菌品はγ線照射による、本体からの臭い及び変色があります。
※サンプルは、-01〜03をご用意しております。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする