アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験関連品
液体吸収マット
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(10枚)
注文コード
20821756
品番
OAM75
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,409
販売価格(税別)
¥
2,190
バスケットに入れる
さまざまな液体を吸収できるマットです。
ミシン目が付いておりますので、半分に分割して使用することができます。
広範囲の液体漏れをカバーできます。
滅菌タイプをラインナップ!
用途
油
材質
PP
質量(kg)
7
サイズ
400×500mm
滅菌
済
吸収量
75L/箱
アズワン品番
3-6589-32
注意
※滅菌品はγ線照射による、本体からの臭い及び変色があります。
※サンプルは、-01〜03をご用意しております。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000