ベンコットM-3Uγ線照射タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100枚) 注文コード20821982 品番M-3II(10kGy滅菌済)
参考基準価格(税別)¥1,450 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

一般研究室またはクリーンルームなど各種幅広いワイピング・メンテナンス作業に適しています。
バインダーを使用していないので各種有機溶剤に安心して使用できます。
吸液性、保液性にすぐれ静電気の心配もありません。

シートサイズ(mm)250×250 用途一般研究室、クリーンルーム、製薬、バイオ、食品工場に 材質セルロース100% 形状4折り アズワン品番1-1419-01
注意
γ線による本体からの臭い及び変色があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:374

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする