TX2184B サーマシール80 TXシリーズ TexWipe(テックスワイプ) 20822000

サーマシール80 TXシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番3-6996-04
内容量1袋(2袋×300枚)注文コード20822000品番TX2184B
参考基準価格(税別)¥15,100販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

端を熱シールしており、発塵を低減しています。
吸水性に優れています。
ISOクラス4の環境で洗浄、梱包されています。

仕様(裁断処理)シールドエッジ、クリーンルーム環境(目安):クラス1~10000(ISO Class 3~7)材質ポリエステルシリーズサーマシール80目付(g/m2)130~140サイズ(mm)100×100アズワン品番3-6996-04吸水性(mL/m2)370
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする