アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 架台/スタンド/ホルダー類
アズワンの フラスコ台
フラスコホルダー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
100mL(3本用)
注文コード
20822384
品番
FT010 13
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥5,772
販売価格(税別)
¥
5,247
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
同時に複数のフラスコを保管・移動できます。
名札が付いていますので内容物を記載する事ができます。
材質
PP(ポリプロピレン)
アズワン品番
1-1466-01
適合
100mL(3本用)
寸法(mm)
310×100×100
径(Φmm)
【ホール】70
深さ(mm)
91