※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
NALGENE(ナルゲン)
NALGENE(ナルゲン)の 研究関連用品・実験用必需品
NALGENE(ナルゲン)の 実験関連品
スクリュキャップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20822813
品番
2162-0531JP
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
仕様
適合チューブ内径(Φmm):6.35、組込チューブ(mm):シリコンチューブ4/6インチ(約101・457)、適合瓶:1-7347-01〜03
材質
フタ/PP(ポリプロピレン)、ガスケット・ポートキャップ/TPE(熱可塑性エラストマー)、チューブ/シリコン
ポート数
3
アズワン品番
1-1485-01