NALGENE(ナルゲン)
NALGENE(ナルゲン)の 研究関連用品・実験用必需品
NALGENE(ナルゲン)の 実験関連品
スクリュキャップ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20822838
品番
2162-0831JP
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
仕様
適合チューブ内径(Φmm):6.35、組込チューブ(mm):シリコンチューブ6/30インチ(約152・762)、適合瓶:1-7347-04〜07
材質
フタ/PP(ポリプロピレン)、ガスケット・ポートキャップ/TPE(熱可塑性エラストマー)、チューブ/シリコン
ポート数
3
アズワン品番
1-1485-03