RJN1345NH シリンジフィルター アズワン 20823258

RJN1345NH シリンジフィルター アズワン 20823258
RJN1345NH シリンジフィルター アズワン 20823258

シリンジフィルター

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
耐圧(kPa)690
アズワン品番1-1515-03
内容量1個注文コード20823258品番RJN1345NH
参考基準価格(税別)¥11,800販売価格(税込)¥12,870
販売価格(税別)
11,700
仕様有効ろ過面積(cm):0.652、残液量(uL):<25、孔径(um):0.45、直径(Φmm):13形状入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ型番RJN1345NH材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)45メンブレンナイロンアズワン品番1-1515-03耐圧(kPa)690
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする