Excel Scientific
Excel Scientificの バイオ・食品(菌)関連用品
Excel Scientificの 培養用品
Excel Scientificの マイクロプレート
アルミシールホイル AlmaSeal II
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
20823260
品番
F-96-100
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
PCRプレートを覆えるよう充分な接着面があり、サンプルの乾燥や蒸発を防ぎます。
裏紙から剥がすときに丸まりにくいため、扱いやすいです。
材質
アルミニウム・アクリル系接着剤
寸法(mm)
77.8×117.5(127) ※( )内はタブを含んだサイズ
温度範囲(℃)
-80〜120
滅菌
未滅菌
厚さ(μm)
38
アズワン品番
3-9126-04
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000