アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの びん/容器類
アズワンの バイアル瓶
ヘッドスペーススクリューバイアル 高温対応 6904シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
20823375
品番
6904-80040
参考基準価格(税別)
¥24,200
販売価格(税込)
¥26,510
販売価格(税別)
¥
24,100
バスケットに入れる
セプタムは、低分子シロキサンを極限まで低減したシリコンです。
接着剤不使用のため、コンタミリスク低減と安定的な品質が保たれます。
仕様
バイアル+セプタム付キャップ、(最大加温条件)〜230℃
適合
各社オートサンプラー(マグネット式含む)
材質
バイアル/硼珪酸ガラス、キャップ/合金メッキ(Cu・Ni・Fe)※マグネット対応、セプタム/シリコン(赤)・PTFE(赤茶)
色
(キャップ)シルバー
サイズ
ビン本体/Φ22.5×75mm、キャップ/18mm
容量(mL)
(バイアル)20
アズワン品番
3-9253-04
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000