アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの ステンレス製ワゴン
アズワンの 標準型
枠付きステンレスワゴン
(1件のレビュー)
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20823687
品番
枠付きレギュラー3段
参考基準価格(税別)
¥25,600
販売価格(税込)
¥28,050
販売価格(税別)
¥
25,500
バスケットに入れる
コストパフォーマンスに優れたステンレスワゴンです。
耐薬性・防錆性・耐久性に優れています。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
460×310×809
材質
SUS430
質量(kg)
7
奥行(mm)
310
間口(mm)
460
段数
3
積載荷重(kg)
20
全高(mm)
809
キャスター
Φ40mmゴム製(双輪・対角ストッパー付き)
アズワン品番
3-1556-02