アズワン
アズワンの 運搬機器
アズワンの 運搬台車
アズワンの 折りたたみハンドル式
折り畳み式小型台車 HS-550シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
20824109
品番
HS-550G
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥6,479
販売価格(税別)
¥
5,890
バスケットに入れる
ハンドルは折り畳み可能でコンパクトに収納できます。
二トリルゴムキャスターのため、静かな走行が可能です。
ハンドルは折り畳み可能でコンパクトに収納できます。
耐荷重(kg)
80
質量(kg)
約3.1
色
グリーン
寸法(mm)
390×440×840
キャスター
Φ50.8mm×4個
材質(キャスター)
NBR(ニトリルゴム)
材質(台)
PP
キャスター径(Φmm)
50.8
材質(ハンドル)
スチール
アズワン品番
3-9932-01
折りたたみ寸法(mm)
390×810×120
騒音対策
○