アズワン
アズワンの グローブボックス
グローブボックスコンパクト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20825753
品番
CGB
参考基準価格(税別)
¥88,900
販売価格(税込)
¥97,680
販売価格(税別)
¥
88,800
バスケットに入れる
付属品
グローブボックス用手袋×1双
仕様
使用法:ガス置換、窓部サイズ(mm):280×280、ガス置換用コック(mm):外径Φ6チューブ用コック×2個付き
寸法(mm)
400×400×400※取手除く。
質量(kg)
6
材質(本体)
PMMA(アクリル)
型番
CGB
アズワン品番
1-1621-01
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000