蛍光X線分析装置用消耗品

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1箱(100セット) 注文コード20825807 品番1530-SE
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥25,500 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

Spectro社製蛍光X線分析装置の消耗品です。
上下にフィルターをはさみます。
1630のフタが適合します。
スナップオンリング付です。

仕様容器 材質PE 容量(mL)9 外径×内径×高さH(mm)Φ31.0×23.9×23.1 適合径(Φmm)Φ32 アズワン品番4-1854-02

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする