セラミックホットプレート デジタルタイプ TCHPシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20826297 品番TCHP-280D
参考基準価格(税別)¥72,500 販売価格(税込) ¥79,640
販売価格(税別)
72,400

大好評のセラミックホットプレートに枠無しプレートタイプがラインナップ追加です。
デジタル仕様でボタン入力(10℃単位)で温度設定が可能です。
セラミックガラス製プレートですので、耐熱性・耐薬品性に優れています。
最高温度500℃までの高温加熱用途に使用できます。
天板が高温になると警告ランプが点灯します。
天板枠の無いセラミックホットプレートです。

材質プレート/セラミックガラス、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装) タイプ(設定)デジタル 使用温度範囲(℃)100〜500 電源(V)AC100(50/60Hz)3Pプラグ 最高温度(℃)500 本体寸法(mm)372×300×109 プレート寸法(mm)254×254 本体質量(kg)約5.7 安全装置過電流ヒューズ・内部温度ヒューズ・高温警告表示機能 温度制御方式K熱電対によるPID制御 ヒーター容量(W)1400 アズワン品番4-2088-02

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする