アズワン
アズワンの クリーンルーム用事務用品
アズワンの クリーンルーム用チェア
ラウンドチェア
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20826464
品番
-
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥14,190
販売価格(税別)
¥
12,900
バスケットに入れる
材質
座面(カバー)/PVC・合板、クッション/ウレタン、脚部・キャスター/ナイロン
寸法(mm)
(座部)Φ335×75
質量(kg)
5.5
径(Φmm)
(座部)335
座高(mm)
415〜544
アズワン品番
4-2205-01
昇降方式
ガスシリンダー
脚幅(mm)
460
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000