ダイヤモンドヤスリ ヘラ型両面タイプ #140及び#400相当 SWFシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20826918 品番SWF30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,100
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ダイヤモンド入りのヤスリでヘラ型になっているので、磨きにくい角、隙間、溝の研磨に適しています。
両面タイプでそれぞれ#140相当、#400相当の粒度になっており、1本で二役をこなせます。

用途ガラス、セラミック、磁器タイル等の研磨 材質ヤスリ部/導電性繊維・人造ダイヤモンド、柄部/PP 粒度#140及び#400相当 質量(g)22 タイプヘラ型両面 サイズ(mm)ヤスリ部20×77×6(全長190) アズワン品番4-2410-01

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする