アズワン
アズワンの 手研磨
アズワンの ヤスリ
アズワンの ダイヤモンドヤスリ
ダイヤモンドヤスリ ヘラ型両面タイプ #140及び#400相当 SWFシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20826927
品番
SWF10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,540
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ダイヤモンド入りのヤスリでヘラ型になっているので、磨きにくい角、隙間、溝の研磨に適しています。
両面タイプでそれぞれ#140相当、#400相当の粒度になっており、1本で二役をこなせます。
用途
ガラス、セラミック、磁器タイル等の研磨
材質
ヤスリ部/導電性繊維・人造ダイヤモンド、柄部/PP
粒度
#140及び#400相当
質量(g)
38
タイプ
ヘラ型両面
サイズ(mm)
ヤスリ部25×100×8(全長205)
アズワン品番
4-2410-02
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000