※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 電子・基板用テープ
アズワンの ポリイミド粘着テープ
ポリイミドテープ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20827835
品番
PB416-10-30
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,969
販売価格(税別)
¥
1,790
バスケットに入れる
テープ幅(mm)
10
テープ長さ(m)
30
テープ厚さ(mm)
0.063
基材
ポリイミドフィルム
粘着剤
シリコン
粘着力
6.37N/25mm
耐熱温度(℃)
200
規格
UL510適合品E81174
使用温度範囲(℃)
200
引張強度(N/25mm)
127.4
アズワン品番
1-1708-01
伸長率(%)
50
耐電圧(kV)
6.0