ノイズフィルタ RTENシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)(AC/DC)10 アズワン品番4-306-04 注文コード20828528 品番RTEN-5010D
参考基準価格(税別)¥10,100 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は定格電流・アズワン品番など5種類から選べます 他の種類を見る

6〜300Aの幅広いラインアップ
L1段で小型、軽量で低背タイプ
高さ方向を押さえた形状
セルフアップねじを使用で配線作業性が向上
安全を考慮した端子台カバー付き
DINレール取り付け対応のオプションあり

寸法(mm)120×63×42 使用温度範囲(℃)-25〜85 定格電圧(V)(AC/DC)500 定格電流(A)(AC/DC)10 ディレーティング開始温度(℃)50 絶縁抵抗(MΩ)100(DC.500V/1min) アズワン品番4-306-04 耐電圧(V/min)AC2500(ラインアース間) 最大直流抵抗(mΩ)60 漏洩電流(mA)最大2.5(250V/60Hz)/最大5.0(500V/60Hz)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする