粒状活性炭

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20828614 品番 液相用GW10/32
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥8,789
販売価格(税別)
7,990

活性炭の粒径のうち、最も標準的なものです。
1Lのポリ容器入りで、使い勝手が良く保管にも適しています。

適合塩素・トリハロメタンなど 材質粒状活性炭 粒度10〜32メッシュ活性炭量500g アズワン品番2-1818-01

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:685

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20828623
2017-03-16
用途:
無臭空気作成用カラムに充填して使用した。
株式会社建設環境研究所 様 (建設業・工事業)

特に問題なく、臭気も感じられなかった。もう少し粒度の細かい製品の販売もしてほしい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
商品開発の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする