Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)の バイオ・食品(菌)関連用品
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)の 培養用品
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)の セルカルチャー
ブリーザブルシーリングテープ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20828666
品番
241205
参考基準価格(税別)
¥11,040
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
仕様
仕様:シール
使用温度範囲(℃)
-20〜80
材質(シール)
レイヨン
滅菌
γ線滅菌(241205のみ)
外寸(mm)
143×83
型番
241205
アズワン品番
2-1820-01