FALCON
FALCONの バイオ・食品(菌)関連用品
FALCONの 培養用品
FALCONの マイクロテストチューブ/サンプルカップ
マルチプルウェルプレート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20831204
品番
3526
参考基準価格(税別)
¥43,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
仕様
1ウェル当たり培養面積(cm2):1.9、1ウェル当たり最大容量(mL):3.4
材質
PS(ポリスチレン)
寸法(mm)
127.8×85.5×22.6
ウェル形状
平底
ウェル数
24
アズワン品番
2-2065-03