帝人デュポンフィルム
帝人デュポンフィルムの 工業用フィルム
ポリエチレンナフタレートフィルムQ51
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
厚さ(μm)
75
注文コード
20832857
品番
-
参考基準価格(税別)
¥35,600
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
厚さ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
高剛性のため取扱が容易です。
有機溶媒や化学薬品に対してすぐれた耐性を有します。
材質
ポリエチレンナフタレートフィルム
幅(mm)
1000
長さ(m)
20
厚さ(μm)
75
テープ幅(mm)
1000
テープ長さ(m)
20
連続使用温度(℃)
180(電気特性)、160(機械特性)
収縮率(%)
0.4(150℃×30分)
破断強度(MPa)
550
アズワン品番
3-2162-04
ガラス転移点(℃)
155