アズワン
アズワンの バイオ・食品(菌)関連用品
アズワンの 培養用品
アズワンの 培養機器/インキュベーター
インキュベーター用シェーカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20834320
品番
ISS-20
参考基準価格(税別)
¥126,700
販売価格(税込)
¥138,270
販売価格(税別)
¥
125,700
バスケットに入れる
CO2インキュベーター内で使用可能です。
コントローラーでインキュベーターの外から本体を操作できます。
タイマーと回転数をデジタルで表示します。
質量(kg)
8
サイズ
本体/270×320×112mm、コントローラー/220×132×64mm
電源
AC100V 50/60Hz
表示
LED (回転数、タイマー)
モーター
ブラシレスモーター
回転半径(mm)
10mm
回転速度
50〜300rpm
アズワン品番
4-3879-01
タイマー
1分〜99時間59分
許容負荷荷重(kg)
最大2.5
注意
※本体にプラットホーム・フラスコホルダー・スプリングホルダーは付属しておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000