軽量グローブボックス ガスコック付 KGシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20835160 品番 KG-700
参考基準価格(税別)¥47,000 販売価格(税込) ¥51,590
販売価格(税別)
46,900

手軽にガス置換ができる簡易的、軽量なグローブボックスです。
外径Φ6mmのチューブが接続可能です。
軽量で組立も容易です。
オプション(別売)の敷板を使用することで、カバーのゴワゴワ感なく作業が可能です。

付属品グローブボックス用手袋(1-9685-01 150mm用)、取付用ビス・ナットセット、ガス置換用コック(Φ6mm)×1個 材質フレーム/PVCアングル透明、カバー/軟質PVC 質量(kg)約3.1 サイズ(mm)本体/700×500×500、フレーム/20×20、カバー/0.3 アズワン品番4-3906-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする