付属品(本体)電極スタンド(FA-70S)、ACアダプタ
仕様スタンダードToupH電極(9615S-10D)セット
測定範囲(pH) 0.000〜14.000、(ORP)± 2000.0mV、(イオン)0.000ug/L 〜 9999 g/L・mmol/L、mol/L、ppm、ppt(千分率)、ug/L、mg/L、g/L、(温度)0.0〜+100.0℃(表示範囲/-30.0 〜+130.0℃)、(電気伝導率)0.000〜2.000S/cm、(TDS)0.00〜100.0g/L(ppt)、(塩分濃度)0.0〜100.0ppt /0.00〜10.00%、(電気抵抗率)0.001〜 20.0MΩ・cm、(電気抵抗率)有効桁数4 桁 ※ただし1.0 MΩ・cm以上:有効桁数3桁
質量(g)約770
電源ACアダプタ(AC100〜240V 50/60Hz(本体電源:DC7V 0.7W))
測定項目pH/ORP/イオン/温度/電気伝導率/TDS/塩分/電気抵抗率
精度(pH)±0.005pH±1digit、精度:(ORP)±0.1mV±1digit、(イオン)±0.5% F.S、または±0.2mV の大きい方、(温度)±0.5℃、(電気伝導率)各レンジフルスケールの±0.6%(ただし、18mS/cm以上:フルスケールの1.6%)、(TDS)0.5%または0.1mg/Lの大きい方、(塩分濃度)0.5%または0.1ppt の大きい方、(電気抵抗率)各レンジのフルスケールの±0.6% ※ただし1.8MΩ ・cm以上:フルスケールの±1.5%
分解能(pH)0.01/0.001pH、(ORP)0.1mV、(イオン)表示桁数4 桁(有効分解能0.1mV)、(温度)0.1℃、(電気伝導率)有効数字4桁(自動レンジ変更)、(TDS)0.01mg/L(ppm)、0.1 g/L(ppt)、(塩分濃度)0.1 ppt /0.01%、
プリンタ出力あり(GLP、GMP対応)
データメモリ2000件
外寸法(mm)160×150×66(一体型スタンド除く)
アズワン品番4-3934-02
PC接続あり(USB通信ケーブル必要)