付属品GS150ポンプ、ホース、Tピース、フィルタ、吸引針2本、粘着シール45片、ハードケース仕様(補正用ポート)内径Φ4mm/6mmチューブ用タケノコポート、最大負荷:-360hPa寸法(mm)160×86×37、106×67×30測定範囲温度/0.0~50.0℃、圧力:300~5000hPa電源006P 9V乾電池(テスト用付属)、USB給電(USB5100・別売)測定項目酸素・温度・気圧アナログ出力0~1V スケーリング可能接続(圧力)内径Φ4mm(t=1)または内径Φ6mm(t=1)チューブ測定範囲(%)(酸素)0~35機能(ロギング)インターバル/10000データ、瞬時値/1000データ、最大/最小値表示、圧力補正流量(mL/min)開放/380、GDZ-29フィルタ使用時/80接続ケーブル(別売)PC接続/USB5100、アナログ出力/AAG5000駆動方式モーター式メンブレンポンプアズワン品番4-3956-01