アズワン
アズワンの バイオ・食品(菌)関連用品
アズワンの 培養用品
アズワンの マイクロテストチューブ/サンプルカップ
スクリューキャップ付遠沈管
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
1.5
型番
T334-4S
注文コード
20837556
品番
T334-4S
参考基準価格(税別)
¥26,900
販売価格(税込)
¥29,294
販売価格(税別)
¥
26,631
バスケットに入れる
この商品は
容量・型番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最大耐圧:17000×G
材質
チューブ・キャップ/PP(ポリプロピレン)、O-リング/シリコン
容量(mL)
1.5
型番
T334-4S
サイズ(mm)
Φ10×47
アズワン品番
1-2226-02