アズワン
アズワンの バイオ・食品(菌)関連用品
アズワンの 培養用品
アズワンの マイクロテストチューブ/サンプルカップ
スクリューキャップ付遠沈管
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
2
型番
T334-6S
注文コード
20837574
品番
T334-6S
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥22,400
販売価格(税込)
¥24,394
販売価格(税別)
¥
22,176
バスケットに入れる
この商品は
容量・型番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最大耐圧:17000×G
材質
チューブ・キャップ/PP(ポリプロピレン)、O-リング/シリコン
容量(mL)
2
型番
T334-6S
サイズ(mm)
Φ10×47
アズワン品番
1-2226-04
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20837574
T334-6S
33214431
05-669-41
スクリューキャップ付遠沈管
Thermo Fisher Scientific
1ケース(50個×10袋)
¥
46,980
税込
¥
51,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)