アズワン
シリンジフィルター 100個入 SYシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
当日出荷とは
穴径(Φμm)
0.2
0.2
0.45
直径(Φmm)
4
4
13
25
有効ろ過面積(cm
2
)
0.07
0.07
0.8
4.15
アズワン品番
4-4147-01
4-4147-01
4-4147-01
4-4148-01
4-4149-01
4-4150-01
4-4147-02
4-4147-03
4-4147-04
4-4147-05
4-4147-06
4-4148-02
4-4148-03
4-4148-04
4-4148-05
4-4148-06
4-4149-02
4-4149-03
4-4149-04
4-4149-05
4-4149-06
4-4150-02
4-4150-03
4-4150-04
4-4150-05
4-4150-06
全24種類を一覧で見る
内容量
1パック(100個)
注文コード
20837585
品番
SYVF0101MNXX204
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥15,290
販売価格(税別)
¥
13,900
バスケットに入れる
HPLC用です。
耐薬品性に優れていますので、各種有機溶媒のろ過に適しています。
クリーンルーム内で製造されていますのでノイズを軽減します。
材質
(ハウジング)PP、(メンブレン)PVDF
形状
入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ
直径(Φmm)
4
有効ろ過面積(cm
2
)
0.07
アズワン品番
4-4147-01
穴径(Φμm)
0.2
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000