曜日別特売
SYPP0301MNXX104 シリンジフィルター 100個入 SYシリーズ MDI 20837725

シリンジフィルター 100個入 SYシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送10日以内出荷とは
穴径(Φμm)0.2
直径(Φmm)13
有効ろ過面積(cm2)0.8
アズワン品番4-4149-03
4-4149-03
4-4147-03
4-4148-03
4-4150-03
4-4147-01
4-4147-02
4-4147-04
4-4147-05
4-4147-06
4-4148-01
4-4148-02
4-4148-04
4-4148-05
4-4148-06
4-4149-02
4-4149-04
4-4149-06
4-4150-01
4-4150-02
4-4150-04
4-4150-05
4-4150-06
内容量1パック(100個)注文コード20837725品番SYPP0301MNXX104
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥22,990
販売価格(税別)
20,900

HPLC用です。
耐薬品性に優れていますので、各種有機溶媒のろ過に適しています。
クリーンルーム内で製造されていますのでノイズを軽減します。

材質(ハウジング)PP、(メンブレン)PP形状入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ直径(Φmm)13有効ろ過面積(cm2)0.8アズワン品番4-4149-03穴径(Φμm)0.2

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする