高砂
高砂の 厨房機器・設備・調理機械
高砂の その他業務用厨房装置類
高砂の グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
水切ドライヤーヘッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20838098
品番
54035
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
材質
ヘッド/PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)、水切ゴム/ネオプレンゴム
寸法(mm)
ヘッド/400×150×26、交換用水切ゴム/400×55×12
色
ブルー
タイプ
交換用水切りゴム
耐熱温度(℃)
100
アズワン品番
2-2285-05