ラボチェアー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20838258 品番6287753
参考基準価格(税別)¥54,700 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

接合部が少ないため、清掃しやすい構造です。
70%イソプロパノールや70%アルコールなどにも耐性があり、クリーンルームや研究所での使用に適しています。
背もたれの角度が調節可能です。
ドイツ製の堅牢なラボ用チェアー

材質背・座部/人工皮革、ベース/ポリアミド、フットリング/クロムメッキスチール、キャスター/内側:PP(ポリプロピレン)、外側:PA(ポリアミド) 寸法(mm)(座面)450×420 質量(kg)約12 座高(mm)470〜650 サイズ(mm)(キャスター)Φ50 アズワン品番4-4194-01 昇降方式ガスシリンダー式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする