ラボスツール LABSIT

商品レビューを投稿する
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20838267 品番6287747
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥39,300 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

ISO14644-1に準拠したクリーンルームクラス3での使用が可能です。
リリースリングにより、シートの高さを調整できます。
ドイツ製の堅牢なラボ用スツール

材質座部/ポリウレタンフォーム、ベース・脚/アルミニウム、キャスター/内側:PP(ポリプロピレン)、外側:PA(ポリアミド) 寸法(mm)(座面)400×400 質量(kg)約8.5 座高(mm)490〜680 サイズ(mm)(キャスター)Φ50 アズワン品番4-4195-01 昇降方式ガスシリンダー式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする