LLG Labware
LLG Labwareの クリーンルーム用事務用品
LLG Labwareの クリーンルーム用チェア
ラボスタンディングチェアー
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
お客様組立品
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
4-4197-01
注文コード
20838337
品番
6288956
参考基準価格(税別)
¥37,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
座面は波状で滑りにくくなっています。
70%イソプロパノールや70%アルコールなどにも耐性があり、クリーンルームや研究所での使用に適しています。
ドイツ製の堅牢なラボ用スタンディングチェアー
仕様
フットリング:無し
材質
座面/ポリウレタンフォーム、ベース/ポリアミド、フットリング/クロムメッキスチール
寸法(mm)
(座面)350×310
質量(kg)
約11
座高(mm)
540〜790
全高
710〜980mm
アズワン品番
4-4197-01
昇降方式
ガスシリンダー式