LLG Labware
LLG Labwareの クリーンルーム用事務用品
LLG Labwareの クリーンルーム用チェア
ラボスタンディングチェアー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
4-4197-02
注文コード
20838346
品番
6288957
参考基準価格(税別)
¥47,100
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
座面は波状で滑りにくくなっています。
70%イソプロパノールや70%アルコールなどにも耐性があり、クリーンルームや研究所での使用に適しています。
ドイツ製の堅牢なラボ用スタンディングチェアー
仕様
フットリング:付き
材質
座面/ポリウレタンフォーム、ベース/ポリアミド、フットリング/クロムメッキスチール
寸法(mm)
(座面)350×310
質量(kg)
約13
座高(mm)
540〜790
全高
710〜980mm
アズワン品番
4-4197-02
昇降方式
ガスシリンダー式