※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
高砂
高砂の 厨房機器・設備・調理機械
高砂の その他業務用厨房装置類
高砂の グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
ロングハンドルブラシ(ハード)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20838947
品番
55816
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
色
ホワイト
材質
柄/PP(ポリプロピレン)、ブラシ/ポリエステル
毛丈(mm)
25〜40
寸法(幅W×長さL)(mm)
45×435
耐熱温度(℃)
120
アズワン品番
2-2338-01