MTC Bio
MTC Bioの バイオ・食品(菌)関連用品
MTC Bioの 培養用品
MTC Bioの マイクロテストチューブ/サンプルカップ
ねじ口マイクロチューブ ClearSeal(TM) 50本×20袋入
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1箱(20袋×50本)
容量(mL)
0.5
仕様
丸底、耐遠心荷重:22000G
注文コード
20839518
品番
C3205-C
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
この商品は
容量・仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
透明度の高いPP製です。
50本入の小分け袋はチャック袋になっており、再密閉することができます。
仕様
丸底、耐遠心荷重:22000G
材質
本体・キャップ/PP、Oリング/シリコン
容量(mL)
0.5
温度範囲(℃)
-90〜+121
アズワン品番
4-4337-02
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000