ねじ口マイクロチューブ ClearSeal(TM) 50本×20袋入

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20袋×50本) 容量(mL)2 仕様自立、耐遠心荷重:22000G 注文コード20839545 品番C3220-SG
参考基準価格(税別)¥55,600 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
この商品は容量・仕様など7種類から選べます 他の種類を見る

透明度の高いPP製です。
50本入の小分け袋はチャック袋になっており、再密閉することができます。

仕様自立、耐遠心荷重:22000G 材質本体・キャップ/PP、Oリング/シリコン 容量(mL)2 温度範囲(℃)-90〜+121 アズワン品番4-4337-05

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする