ねじ口マイクロチューブ ClearSeal(TM) 50本×20袋入

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1箱(20袋×50本) 容量(mL)2 仕様丸底 注文コード20839570 品番C3220-CG
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥57,000 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980
この商品は容量・仕様など7種類から選べます 他の種類を見る

透明度の高いPP製です。
50本入の小分け袋はチャック袋になっており、再密閉することができます。

仕様丸底 材質本体・キャップ/PP、Oリング/シリコン 容量(mL)2 温度範囲(℃)-90〜+121 アズワン品番4-4337-07

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする