MACHEREY NAGEL
シリンジフィルター セルロースアセテート・CHROMAFIL Φ25mm 100個入
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
当日出荷とは
穴径(Φμm)
0.45
0.2
0.45
色
ナチュラル
黄・赤
ナチュラル
透明・赤
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
20839685
品番
729227
参考基準価格(税別)
¥23,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
水溶性オリゴマー・生体高分子のろ過に適しています。
仕様
印字:○
材質
フィルター/セルロースアセテート、ハウジング/PP
色
ナチュラル
フィルター直径(Φmm)
25
アズワン品番
4-4341-03
穴径(Φμm)
0.45
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000