MACHEREY NAGEL
シリンジフィルター セルロース・CHROMAFIL 100個入
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
当日出荷とは
穴径(Φμm)
0.2
0.45
0.2
フィルター直径(Φmm)
25
13
25
色
黄・青
ナチュラル
透明・青
黄・青
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
20839859
品番
729030
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
フィルターは親水性の再生セルロースで、水性および有機水性の液体に適しています。
仕様
印字:-
材質
フィルター/セルロース、ハウジング/PP
色
黄・青
フィルター直径(Φmm)
25
アズワン品番
4-4345-04
穴径(Φμm)
0.2
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000