PVDFバッグ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)100 注文コード20841573 品番100L A-8ST
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,602
販売価格(税別)
17,820
この商品は容量など9種類から選べます 他の種類を見る
アズワン品番1-2446-09 仕様スリーブ(mm):Φ8テフロン(R)、耐熱温度(フィルム)(℃):約170、最高採取ガス温度(℃):約70 材質PVDF(ポリフッ化ビニリデン) タイプ1つ口 容量(L)100 型番100L A-8ST サイズ(mm)1000×1000 フィルム厚さ(μm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする