TQC Sheen
TQC Sheenの 研究関連用品・実験用必需品
TQC Sheenの 実験関連品
粒度測定器 グラインドメーター VFシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
20841609
品番
VF2111
参考基準価格(税別)
¥95,800
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
塗料・インキ・薬品・顔料等の固形粒子の分散度を測定できます。
双溝に垂らした試料をスクレーパーで掻き取り、表面の目盛で読み取ります。
付属品
スクレーパー、ケース
材質
ステンレス(SUS420j2(ASAB Stavax ESR))
サイズ
本体/175×60×12mm、スクレーパー/75×38×8mm
規格
適合/ASTM D 1210、ASTM D 1316、ISO 1524、DIN EN 21524、BS 3900-C6、準拠/JIS K5600-2-5
溝幅
12mm×2本
目盛間隔
2.5μm
測定範囲(μm)
0〜25
アズワン品番
4-4450-02
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000