アズワン
アズワンの 分析・環境・測定器具
アズワンの ガス採取/発生
アズワンの ガス採集袋/びん
PVDFバッグ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
30
注文コード
20841625
品番
30L A-8ST
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,574
販売価格(税別)
¥
4,158
この商品は
容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
アズワン品番
1-2446-07
仕様
スリーブ(mm):Φ8テフロン(R)、耐熱温度(フィルム)(℃):約170、最高採取ガス温度(℃):約70
材質
PVDF(ポリフッ化ビニリデン)
タイプ
1つ口
容量(L)
30
型番
30L A-8ST
サイズ(mm)
700×500
フィルム厚さ(μm)
50