大中産業
耐突刺シ・耐針手袋
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
M
L
S
M
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20844793
品番
9014
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
サイズ
M
全長(cm)
25
中指長(cm)
8
手の平幅(cm)
11
手のひらまわり(cm)
22
材質
特防ニット【手の平】特殊生地(スーパーファブリック)+ラテックスコーティング
規格
EN388:2016規格
耐摩耗性
4
耐切創性
X
耐引裂き性
4
耐突刺し性
4
入数(双)
1
アズワン品番
1-2596-02