TQC Sheen
TQC Sheenの カッター
TQC Sheenの カッター替刃
TQC Sheenの その他替刃
マルチクロスカット CC2000 ブレード 刃 SPシリーズ
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
4-4767-14
注文コード
20845547
品番
SP1705
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥29,300
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
この商品は
アズワン品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ブレード(刃)
規格
適合/ISO 2409、ASTM D3359、準拠/JIS K5600-5-6
枚数
(刃)11
材質(刃)
真空焼入れステンレススチール
アズワン品番
4-4767-14
間隔(mm)
(刃)1
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000