マルチクロスカット CC1000 ロータリーブレード 刃 VFシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番4-4768-15 注文コード20845608 品番VF1861
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥63,200 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品はアズワン品番など5種類から選べます 他の種類を見る
仕様ロータリーブレード(刃) 規格適合/ISO 2409、ASTM D3359、準拠/JIS K5600-5-6 枚数(刃)11 材質(刃)真空焼入れステンレススチール アズワン品番4-4768-15 間隔(mm)(刃)1.5

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする