水没管理シール(不可逆性)

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(210枚×5シート) 注文コード20845965 品番MZ-R
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,969
販売価格(税別)
1,790

水がかかると印刷されている赤いインクがフィルム内で溶け出します。
一度水に触れると元に戻らないため、水濡れの履歴確認に適しています。
5×5mmにカットされているので小さなスペースにも貼ることができます。

シートサイズ(mm)70×75 変色の経過赤ドット→ピンク アズワン品番2-2619-01

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:183

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-08
用途:
ドレンパン内部の漏洩確認時
建設業・工事業

結露受け用に設置したドレンパンの漏洩確認用として購入。
一度濡れると変色が元に戻らない製品なので、あとからでも水漏れの確認が出来るので少々高価でしたが満足しています。

対象商品:
20845965
2020-12-08
用途:
水濡れの検知に最適です
卸売・小売業

5mm角でカットされているので、そのままで狭いところにも、何枚か使って広いところにも貼れて便利です。

対象商品:
20845965
2019-07-05
用途:
水漏れ有無の確認

密封容器内の水漏れの有無の確認に使用しました。
小さいので、いろんなところに貼れるのが良い。
たくさんあるので、一度購入すると、長い期間使える。

対象商品:
20845965
2019-01-07
用途:
見えない場所の浸水判定
製造業

製品に組み込み部分毎の浸水判定に使用しています。
小型カメラなどを仕込めない場所の浸水判定に役立っています。

対象商品:
20845965
2023-07-08
用途:
とても使いやすい
株式会社海底熟成研究所 様 (教育・研究機関)

もう少し感度が良い物が欲しいと思います。商品は悪くは無いのですが、5mm*5mmより大きいサイズが欲しいです。

1人が参考にしています
対象商品:
20845965
2020-09-25
用途:
雨漏りの調査
有限会社 ケイセイ 様 (不動産業)

部屋の雨漏り箇所を特定しようと購入しましたが、雨漏りしていても変色せずに使い物になりませんでした。

2人が参考にしています
対象商品:
20845965
2018-05-28
用途:
屋外MISC架の内部結露調査
製造業

まったく問題なく貼り付けられて、結果の判定も出来ました。
ちなみに2地点の判定をして結露発生に関してはっきりとした判定が得られました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「試験紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする